Startseite

WEIDMULLER - WEI8951590000 VSPC 4SL 24VDC R - 8951590000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA

  • Max. Dauerspannung DC - 28 V

  • Nennlaststrom - 300 A

  • Schutzpegel Ader/Erde - 38 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248742837

Artikelnummer

WEI8951590000

Herstellernummer

8951590000

Hersteller

WEI

Nennspannung DC:

24...24 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

2.5 kA

Max. Dauerspannung DC:

28 V

Nennlaststrom:

300 A

Schutzpegel Ader/Erde:

38 V

Schutzpegel Ader/Signalground:

38 V

Schutzpegel Signalground/Protectiveground:

450 V

Frequenz:

4...4 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

sonstige

Ableiterüberwachung:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Baubreite:

17.8 mm

Schutzart (IP):

IP20

Il dispositivo è uno scaricatore di sovratensione nel settore della strumentazione e del controllo (I&C) ed è particolarmente adatto per la protezione dei circuiti di misurazione, controllo e regolazione (MCR). Il portafoglio offre un design piccolo e compatto per proteggere fino a due segnali binari o quattro segnali analogici con un dispositivo. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie