WEIDMULLER - WEI8951510000 VSPC 1CL PW 24V - 8951510000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 24...24 V
Nennspannung DC - 24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Max. Dauerspannung AC - 27 V
Max. Dauerspannung DC - 38 V
Packung
1 ST
EAN
4032248742752
Artikelnummer
WEI8951510000
Herstellernummer
8951510000
Hersteller
WEI
Nennspannung AC:
24...24 V
Nennspannung DC:
24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Max. Dauerspannung AC:
27 V
Max. Dauerspannung DC:
38 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
2.5 kA
Nennlaststrom:
10 A
Schutzpegel Ader/Ader:
60 V
Schutzpegel Ader/Erde:
60 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
450 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
450 V
Frequenz:
3...3 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
5
Baubreite:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie