WEIDMULLER - WEI8951480000 VSPC 2CL 24VDC R - 8951480000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Max. Dauerspannung DC - 28 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 2.5 kA
Nennlaststrom - 450 A
Packung
1 ST
EAN
4032248742721
Artikelnummer
WEI8951480000
Herstellernummer
8951480000
Hersteller
WEI
Nennspannung DC:
24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Max. Dauerspannung DC:
28 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
2.5 kA
Nennlaststrom:
450 A
Schutzpegel Ader/Ader:
45 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
450 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
800 V
Frequenz:
2.3...2.3 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
5
Baubreite:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie