WEIDMULLER - WEI8951140000 TOS 110VDC/230VAC 0,1A - 8951140000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 88...132 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 24...230 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Packung
10 ST
EAN
4032248741915
Artikelnummer
WEI8951140000
Herstellernummer
8951140000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
88...132 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24...230 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja


