WEIDMULLER - WEI8951130000 TOS 48-60VDC/230VAC 0,1A - 8951130000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 38.4...72 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 24...230 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Packung
10 ST
EAN
4032248741908
Artikelnummer
WEI8951130000
Herstellernummer
8951130000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
38.4...72 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24...230 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


