WEIDMULLER - WEI8951090000 TOP 230VAC/48VDC 0,5A - 8951090000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 184...253 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung - 5...48 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.5 A
Packung
10 ST
EAN
4032248741861
Artikelnummer
WEI8951090000
Herstellernummer
8951090000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
184...253 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
5...48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.5 A
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Mit LED-Anzeige:
ja


