WEIDMULLER - WEI8951000000 TOP 110VDC/48VDC 0,5A - 8951000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 88...132 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 5...48 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.5 A
Packung
10 ST
EAN
4032248742356
Artikelnummer
WEI8951000000
Herstellernummer
8951000000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
88...132 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
5...48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.5 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


