Startseite

WEIDMULLER - WEI8950960000 TOP 5VDC/48VDC 0,5A - 8950960000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8950960000 TOP 5VDC/48VDC 0,5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 4...6 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 5...48 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.5 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248742325

Artikelnummer

WEI8950960000

Herstellernummer

8950960000

Hersteller

WEI

Eingangsspannung:

4...6 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

5...48 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.5 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie