WEIDMULLER - WEI8948620000 MCZ OVP HF 5V 0,3A - 8948620000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 5...5 V
Nennspannung DC - 5...5 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Max. Dauerspannung AC - 7 V
Nennlaststrom - 0.5 A
Packung
10 ST
EAN
4032248738878
Artikelnummer
WEI8948620000
Herstellernummer
8948620000
Hersteller
WEI
Nennspannung AC:
5...5 V
Nennspannung DC:
5...5 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Max. Dauerspannung AC:
7 V
Nennlaststrom:
0.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
15 V
Schutzpegel Ader/Erde:
30 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Baubreite:
6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


