WEIDMULLER - WEI8947010000 IE-TO-LCD-MM - 8947010000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Mit Abschlusswiderstand - nein
Packung
10 ST
EAN
4032248735020
Artikelnummer
WEI8947010000
Herstellernummer
8947010000
Hersteller
WEI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Geschirmt:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


