WEIDMULLER - WEI8946980000 IE-TO-SCD-SM - 8946980000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Mit Abschlusswiderstand - nein
Packung
1 ST
EAN
4032248734993
Artikelnummer
WEI8946980000
Herstellernummer
8946980000
Hersteller
WEI
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Geschirmt:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


