WEIDMULLER - WEI8946930000 IE-TO-RJ45-FJ-A - 8946930000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Anschluss 2 - sonstige
Ausführung Anschluss 2 - sonstige
Mit Abschlusswiderstand - ja
Packung
10 ST
EAN
4032248734917
Artikelnummer
WEI8946930000
Herstellernummer
8946930000
Hersteller
WEI
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
sonstige
Mit Abschlusswiderstand:
ja
Geschirmt:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


