Startseite

WEIDMULLER - WEI8937990000 MOS 12-28VDC 100KHZ - 8937990000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 12...28 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 19.6...28.8 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.05 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248716227

Artikelnummer

WEI8937990000

Herstellernummer

8937990000

Hersteller

WEI

Eingangsspannung:

12...28 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

19.6...28.8 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.05 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie