WEIDMULLER - WEI8937830000 MOS 24VDC/12-300VDC 1A - 8937830000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 12...300 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4032248716050
Artikelnummer
WEI8937830000
Herstellernummer
8937830000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
12...300 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja


