WEIDMULLER - WEI8924670000 VSPC RS485 2CH - 8924670000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 5...5 V
Nennspannung DC - 5...5 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Max. Dauerspannung AC - 5 V
Max. Dauerspannung DC - 6.4 V
Packung
1 ST
EAN
4032248696314
Artikelnummer
WEI8924670000
Herstellernummer
8924670000
Hersteller
WEI
Nennspannung AC:
5...5 V
Nennspannung DC:
5...5 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Max. Dauerspannung AC:
5 V
Max. Dauerspannung DC:
6.4 V
Nennlaststrom:
450 A
Schutzpegel Ader/Ader:
15 V
Schutzpegel Ader/Erde:
35 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
35 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
500 V
Frequenz:
113.6...113.6 MHz
Montageart:
auf Basiselement
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
5
Baubreite:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


