WEIDMULLER - WEI8924660000 VSPC TELE UK0 2WIRE - 8924660000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 127...127 V
Nennspannung DC - 120...120 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Max. Dauerspannung AC - 130 V
Max. Dauerspannung DC - 180 V
Packung
1 ST
EAN
4032248696307
Artikelnummer
WEI8924660000
Herstellernummer
8924660000
Hersteller
WEI
Nennspannung AC:
127...127 V
Nennspannung DC:
120...120 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Max. Dauerspannung AC:
130 V
Max. Dauerspannung DC:
180 V
Nennlaststrom:
450 A
Schutzpegel Ader/Ader:
250 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
450 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
650 V
Frequenz:
101.7...101.7 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
5
Baubreite:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


