WEIDMULLER - WEI8924610000 VSPC MOV 2CH 230V - 8924610000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230...230 V
Nennspannung DC - 230...230 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Max. Dauerspannung AC - 275 V
Max. Dauerspannung DC - 350 V
Packung
1 ST
EAN
4032248696253
Artikelnummer
WEI8924610000
Herstellernummer
8924610000
Hersteller
WEI
Nennspannung AC:
230...230 V
Nennspannung DC:
230...230 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Max. Dauerspannung DC:
350 V
Nennlaststrom:
10 A
Schutzpegel Ader/Ader:
600 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
5
Baubreite:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


