Startseite

WEIDMULLER - WEI8924570000 VSPC GDT 2CH 90V - 8924570000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8924570000 VSPC GDT 2CH 90V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 48...48 V

  • Nennspannung DC - 68...68 V

  • Max. Dauerspannung AC - 50 V

  • Max. Dauerspannung DC - 72 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248696215

Artikelnummer

WEI8924570000

Herstellernummer

8924570000

Hersteller

WEI

Nennspannung AC:

48...48 V

Nennspannung DC:

68...68 V

Max. Dauerspannung AC:

50 V

Max. Dauerspannung DC:

72 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

2.5 kA

Nennlaststrom:

2 A

Schutzpegel Ader/Ader:

650 V

Schutzpegel Ader/Erde:

1000 V

Schutzpegel Ader/Signalground:

1000 V

Anschluss 1:

sonstige

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Baubreite:

17.8 mm

Schutzart (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.