Startseite

WEIDMULLER - WEI8924550000 VSPC 3/4WIRE 24VDC - 8924550000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA

  • Max. Dauerspannung DC - 28 V

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 2.5 kA

  • Nennlaststrom - 450 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248696192

Artikelnummer

WEI8924550000

Herstellernummer

8924550000

Hersteller

WEI

Nennspannung DC:

24...24 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

2.5 kA

Max. Dauerspannung DC:

28 V

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

2.5 kA

Nennlaststrom:

450 A

Schutzpegel Ader/Ader:

50 V

Schutzpegel Ader/Erde:

270 V

Schutzpegel Ader/Signalground:

38 V

Schutzpegel Signalground/Protectiveground:

450 V

Frequenz:

750...750 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

sonstige

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

5

Baubreite:

17.8 mm

Schutzart (IP):

IP20

Il dispositivo è uno scaricatore di sovratensione nel settore della strumentazione e del controllo (I&C) ed è particolarmente adatto per la protezione dei circuiti di misurazione, controllo e regolazione (MCR). Il portafoglio offre un design piccolo e compatto per proteggere fino a due segnali binari o quattro segnali analogici con un dispositivo. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie