Startseite

WEIDMULLER - WEI8924510000 VSPC 2CL HF 24VDC - 8924510000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA

  • Max. Dauerspannung DC - 28 V

  • Nennlaststrom - 450 A

  • Schutzpegel Ader/Ader - 45 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248696147

Artikelnummer

WEI8924510000

Herstellernummer

8924510000

Hersteller

WEI

Nennspannung DC:

24...24 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

2.5 kA

Max. Dauerspannung DC:

28 V

Nennlaststrom:

450 A

Schutzpegel Ader/Ader:

45 V

Schutzpegel Ader/Erde:

450 V

Schutzpegel Ader/Signalground:

450 V

Schutzpegel Signalground/Protectiveground:

800 V

Frequenz:

109...109 MHz

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

5

Baubreite:

17.8 mm

Schutzart (IP):

IP20

Il dispositivo è uno scaricatore di sovratensione nel settore delle interfacce dati e della tecnologia di informazione. Il portfolio offre un design piccolo e una custodia robusta e compatta per proteggere diverse reti a stella, ad anello, point-to-pointe bus. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie