Startseite

WEIDMULLER - WEI8924480000 VSPC 1CL 24VDC - 8924480000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8924480000 VSPC 1CL 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Max. Dauerspannung DC - 28 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA

  • Nennlaststrom - 450 A

  • Schutzpegel Ader/Ader - 45 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248696116

Artikelnummer

WEI8924480000

Herstellernummer

8924480000

Hersteller

WEI

Nennspannung DC:

24...24 V

Max. Dauerspannung DC:

28 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

2.5 kA

Nennlaststrom:

450 A

Schutzpegel Ader/Ader:

45 V

Schutzpegel Ader/Erde:

450 V

Schutzpegel Ader/Signalground:

450 V

Schutzpegel Signalground/Protectiveground:

650 V

Frequenz:

2.4...2.4 MHz

Anschluss 1:

sonstige

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Baubreite:

17.8 mm

Schutzart (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.