WEIDMULLER - WEI8924320000 VSPC 4SL 24VDC - 8924320000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Max. Dauerspannung DC - 28 V
Nennlaststrom - 300 A
Schutzpegel Ader/Erde - 40 V
Packung
1 ST
EAN
4032248695966
Artikelnummer
WEI8924320000
Herstellernummer
8924320000
Hersteller
WEI
Nennspannung DC:
24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Max. Dauerspannung DC:
28 V
Nennlaststrom:
300 A
Schutzpegel Ader/Erde:
40 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
40 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
450 V
Frequenz:
4...4 MHz
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Baubreite:
17.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


