WEIDMULLER - WEI8901630000 IE-M12-ADAP A - 8901630000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Anschluss 2 - sonstige
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Geschirmt - ja
Packung
1 ST
EAN
4032248653584
Artikelnummer
WEI8901630000
Herstellernummer
8901630000
Hersteller
WEI
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Geschirmt:
ja
Spina di riduzione per cavo RJ45.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


