WEIDMULLER - WEI8897240000 RCIKITP 24VAC 2CO LD/PB - 8897240000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Mit LED-Anzeige - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21.6...28.8 V
Packung
10 ST
EAN
4032248647019
Artikelnummer
WEI8897240000
Herstellernummer
8897240000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
21.6...28.8 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
21.6...28.8 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Nicht-Kupferlegierungen
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250...250 V
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
15.8 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
69.6 mm



