WEIDMULLER - WEI8892670000 IE-XM-USB/USB-IP67 - 8892670000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Steckverbindertyp - sonstige
Geschirmt - ja
Anschlussart - sonstige
Geeignet für Rundkabel - ja
Packung
1 ST
EAN
4032248641123
Artikelnummer
WEI8892670000
Herstellernummer
8892670000
Hersteller
WEI
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


