Startseite

WEIDMULLER - WEI8871040000 RCIKIT 24VAC 2CO LD - 8871040000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21.6...28.8 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4032248604197

Artikelnummer

WEI8871040000

Herstellernummer

8871040000

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

21.6...28.8 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

21.6...28.8 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Nicht-Kupferlegierungen

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

250...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

250...250 V

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

15.8 mm

Höhe:

77 mm

Tiefe:

70.2 mm

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.