Startseite

WEIDMULLER - WEI8829440000 IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67 - 8829440000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248532469

Artikelnummer

WEI8829440000

Herstellernummer

8829440000

Hersteller

WEI

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

sonstige

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie