Startseite

WEIDMULLER - WEI8813200000 IE-C5ES8UG-100 - 8813200000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8813200000 IE-C5ES8UG-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • AWG-Größe - 26

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248513055

Artikelnummer

WEI8813200000

Herstellernummer

8813200000

Hersteller

WEI

Kategorie:

5

Kabeltyp:

SF/UTP

AWG-Größe:

26

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

sonstige

Leiterdurchmesser:

6.3 mm

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie + Geflecht

Zulässige Art der Installation im Erdreich:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Bewehrung/Armierung:

ohne

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Schutzmantel:

Polyurethan (PUR)

Werkstoff der Aderisolation:

Polyurethan (PUR)

Material Bewehrung:

Aluminium

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Trennungsklasse nach EN 50174-2:

C

Gewicht:

3882 kg/km

Außendurchmesser ca.:

6.3 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...75 °C

NVP-Wert:

67 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Geeignet als Telefonkabel:

ja

Geeignet als Computer-Datenkabel:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Mit Nagetierschutz:

nein

Linea dati con filo in rame.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie