Startseite

WEIDMULLER - WEI8813150000 IE-C5CS8VG-100 - 8813150000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8813150000 IE-C5CS8VG-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Kategorie - 5

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248512904

Artikelnummer

WEI8813150000

Herstellernummer

8813150000

Hersteller

WEI

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kategorie:

5

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

sonstige

Leiterdurchmesser:

6.7 mm

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

24

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie + Geflecht

Zulässige Art der Installation im Erdreich:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Bewehrung/Armierung:

ohne

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Material Bewehrung:

Aluminium

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Trennungsklasse nach EN 50174-2:

C

Gewicht:

4720 kg/km

Außendurchmesser ca.:

6.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...75 °C

NVP-Wert:

74 %

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Geeignet als Telefonkabel:

ja

Geeignet als Computer-Datenkabel:

ja

Kabeltyp:

SF/UTP

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Mit Nagetierschutz:

nein

Linea dati con filo in rame.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie