WEIDMULLER - WEI8813090000 IE-C-IP67 - 8813090000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker
Geschirmt - ja
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
1 ST
EAN
4032248512843
Artikelnummer
WEI8813090000
Herstellernummer
8813090000
Hersteller
WEI
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


