Startseite

WEIDMULLER - WEI8808400000 IE-CSM 1 SET - 8808400000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8808400000 IE-CSM 1 SET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248505982

Artikelnummer

WEI8808400000

Herstellernummer

8808400000

Hersteller

WEI

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Geschirmt:

ja

Spina di riduzione per cavo RJ45.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie