Startseite

WEIDMULLER - WEI8808340000 IE-XM-ST/ST - 8808340000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8808340000 IE-XM-ST/ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Mit Abschlusswiderstand - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248505920

Artikelnummer

WEI8808340000

Herstellernummer

8808340000

Hersteller

WEI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Geschirmt:

nein

Collegamento ad innesto passante per il collegamento a cavi FO.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie