WEIDMULLER - WEI8704240000 MCZ OVP CL FG 24VUC 0,5A - 8704240000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 24...24 V
Nennspannung DC - 24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Max. Dauerspannung AC - 28 V
Max. Dauerspannung DC - 90 V
Packung
10 ST
EAN
4032248524341
Artikelnummer
WEI8704240000
Herstellernummer
8704240000
Hersteller
WEI
Nennspannung AC:
24...24 V
Nennspannung DC:
24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Max. Dauerspannung AC:
28 V
Max. Dauerspannung DC:
90 V
Nennlaststrom:
0.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
65 V
Schutzpegel Ader/Erde:
65 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Baubreite:
6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


