Startseite

WEIDMULLER - WEI8689770000 RCM270R24 - 8689770000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8689770000 RCM270R24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248360444

Artikelnummer

WEI8689770000

Herstellernummer

8689770000

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Nicht-Kupferlegierungen

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

29 mm

Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola