Startseite

WEIDMULLER - WEI8472880000 MCZ OVP CL 24VAC 0,5A - 8472880000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8472880000 MCZ OVP CL 24VAC 0,5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 24...24 V

  • Nennspannung DC - 28...28 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 38 V

  • Max. Dauerspannung DC - 38 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248049639

Artikelnummer

WEI8472880000

Herstellernummer

8472880000

Hersteller

WEI

Nennspannung AC:

24...24 V

Nennspannung DC:

28...28 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

2.5 kA

Max. Dauerspannung AC:

38 V

Max. Dauerspannung DC:

38 V

Nennlaststrom:

0.5 A

Schutzpegel Ader/Ader:

45 V

Schutzpegel Ader/Erde:

45 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Baubreite:

6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Il dispositivo è uno scaricatore di sovratensione nel settore della strumentazione e del controllo (I&C) ed è particolarmente adatto per la protezione dei circuiti di misurazione, controllo e regolazione (MCR). Il portafoglio offre un design piccolo e compatto per proteggere fino a due segnali binari o quattro segnali analogici con un dispositivo. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie