Startseite

WEIDMULLER - WEI8449150000 MCZ OVP TAZ DIODE 24VDC - 8449150000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8449150000 MCZ OVP TAZ DIODE 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.112 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 30 V

  • Max. Dauerspannung DC - 24 V

  • Nennlaststrom - 13 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190128227

Artikelnummer

WEI8449150000

Herstellernummer

8449150000

Hersteller

WEI

Nennspannung DC:

24...24 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

0.112 kA

Max. Dauerspannung AC:

30 V

Max. Dauerspannung DC:

24 V

Nennlaststrom:

13 A

Schutzpegel Ader/Ader:

65 V

Schutzpegel Ader/Erde:

65 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Baubreite:

6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Il dispositivo è uno scaricatore di sovratensione nel settore della strumentazione e del controllo (I&C) ed è particolarmente adatto per la protezione dei circuiti di misurazione, controllo e regolazione (MCR). Il portafoglio offre un design piccolo e compatto per proteggere fino a due segnali binari o quattro segnali analogici con un dispositivo. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie