WEIDMULLER - WEI8448960000 MCZ OVP CL 24VUC 1,25A - 8448960000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 24...24 V
Nennspannung DC - 24...24 V
Max. Dauerspannung AC - 27 V
Nennlaststrom - 1.25 A
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
10 ST
EAN
4032248068104
Artikelnummer
WEI8448960000
Herstellernummer
8448960000
Hersteller
WEI
Nennspannung AC:
24...24 V
Nennspannung DC:
24...24 V
Max. Dauerspannung AC:
27 V
Nennlaststrom:
1.25 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Baubreite:
6 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie