Startseite

WEIDMULLER - WEI8000071020 KEBXHS403020S4B1 AK - 8000071020

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI8000071020 KEBXHS403020S4B1 AK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Höhe - 400 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4064675385004

Artikelnummer

WEI8000071020

Herstellernummer

8000071020

Hersteller

WEI

Breite:

300 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Höhe:

400 mm

Tiefe:

200 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

0, 1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Anzahl der Flanschplatten:

1

Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie