WEIDMULLER - WEI8000004229 KLIPPON POK51 M20WCSS E - 8000004229

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 160 mm
Höhe - 90 mm
Tiefe - 160 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4032248986712
Artikelnummer
WEI8000004229
Herstellernummer
8000004229
Hersteller
WEI
Breite:
160 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
160 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Custodia confezionata adatta all'uso in zone a rischio di esplosione.


