WEIDMULLER - WEI8000004225 KLIPPON POK2 M20ACSS EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 110 mm
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 56 mm
Tiefe - 75 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
4032248986095
Artikelnummer
WEI8000004225
Herstellernummer
8000004225
Hersteller
WEI
Breite:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
56 mm
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Custodia confezionata adatta all'uso in zone a rischio di esplosione.


