Startseite

WEIDMULLER - WEI7760051003 EM122-RTU-2P - 7760051003

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI7760051003 EM122-RTU-2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6944169818196

Artikelnummer

WEI7760051003

Herstellernummer

7760051003

Hersteller

WEI

Strommessgerät:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

184...276 V

Mit Drehzahlmesser:

nein

Display:

LCD

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Frequenzmessbereich:

45...160 Hz

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Abtastfrequenz:

4.1 Hz

Ausführung:

Direktmessung

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

184...276 V

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...25 mm²

Breite:

72 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Höhe:

100 mm

Fernanzeige:

ja

Scheinleistung:

ja

Leistungsfaktor:

ja

Phasenwinkel (cos phi):

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Messwertspeicher:

nein

Messungsart Lastgang:

nein

Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:

0

Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:

nein

Impulsausgang:

elektrisch

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Nennstrom (In):

10 A

Mit Auditprotokollierung (Audit log):

nein

Maximalstrom (Imax):

100 A

Mit Firmware-Signatur:

nein

Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):

nein

Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):

nein

Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:

nein

Geeignet für RJ-Stecker:

nein

Tiefe:

66 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP51

Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:

nein

Mit Kommunikationsinterface M-Bus:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

ja

Permette il rilevamento dettagliato degli impianti di produzione.