WEIDMULLER - WEI7760051001 EM111-RTU-2P - 7760051001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
6944169818172
Artikelnummer
WEI7760051001
Herstellernummer
7760051001
Hersteller
WEI
Strommessgerät:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
176...276 V
Mit Drehzahlmesser:
nein
Display:
LCD
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Frequenzmessbereich:
50...60 Hz
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Abtastfrequenz:
3.2 Hz
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
1
Anzahl der Strommesseingänge:
2
Ausführung:
Direktmessung
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
176...276 V
Polart:
1-phasig
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...10 mm²
Breite:
17.5 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Höhe:
90 mm
Fernanzeige:
ja
Scheinleistung:
ja
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Leistungsfaktor:
ja
Phasenwinkel (cos phi):
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Messwertspeicher:
nein
Messungsart Lastgang:
nein
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
nein
Impulsausgang:
elektrisch
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Nennstrom (In):
5 A
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
nein
Maximalstrom (Imax):
45 A
Mit Firmware-Signatur:
nein
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
nein
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
nein
Geeignet für RJ-Stecker:
nein
Tiefe:
62 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP51
Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:
nein
Mit Kommunikationsinterface M-Bus:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
ja


