WEIDMULLER - WEI4061180000 SSS RELAIS 24V/24V 0,1ADC - 4061180000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 18...30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 3...48 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Packung
20 ST
EAN
4032248415076
Artikelnummer
WEI4061180000
Herstellernummer
4061180000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
18...30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3...48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Mit LED-Anzeige:
nein
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


