WEIDMULLER - WEI4060120000 RSS113024 - 4060120000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248252251
Artikelnummer
WEI4060120000
Herstellernummer
4060120000
Hersteller
WEI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21.6...28.8 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250...250 V
Betriebsspannung DC:
250...250 V
Nennstrom:
6 A
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
5 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
15 mm


