WEIDMULLER - WEI3835360000 TST PPT/35 - 3835360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel
Breite - 10 mm
Höhe - 72.8 mm
Tiefe - 43 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190542641
Artikelnummer
WEI3835360000
Herstellernummer
3835360000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Kunststoff
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Breite:
10 mm
Höhe:
72.8 mm
Tiefe:
43 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
I piedini di montaggio sono avvitati al muro, ad esempio, per permettere il montaggio delle guide.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


