WEIDMULLER - WEI3113230000 MULTIMETER DMM 1000V - 3113230000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V
Max. Strommessbereich AC - 10 A
Max. Strommessbereich DC - 10 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
4099987201308
Artikelnummer
WEI3113230000
Herstellernummer
3113230000
Hersteller
WEI
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Messbereichswahl:
automatisch
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Nennprüfspannung 1000 V:
nein
Durchgangsprüfung:
ja
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,01 Ohm
Max. Widerstandsmessbereich:
200 MOhm
Frequenzmessung:
ja
Max. Frequenzmessbereich:
60 kHz
Mit Leitfähigkeitsmessung:
ja
Max. Temperaturmessbereich:
1350 °C
Kleinste Auflösung Temperatur:
1 °C
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,1 Hz
Schutzart (IP):
IP44
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,00001 µF
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Nennprüfspannung 10 V:
nein
Nennprüfspannung 500 V:
nein
Nennprüfspannung 50 V:
nein
Nennprüfspannung 250 V:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messprinzip:
Echteffektivwertmessung
Kalibrierung nach ISO/IEC 17025:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


