WEIDMULLER - WEI2934940000 DURA MAX DC UPS 24V 5A - 2934940000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - nein
Breite - 30 mm
Höhe - 130 mm
Tiefe - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
4099986684089
Artikelnummer
WEI2934940000
Herstellernummer
2934940000
Hersteller
WEI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Breite:
30 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
125 mm
Le unità di controllo USV, insieme ai relativi moduli a batteria e agli alimentatori, formano un sistema USV DC completo che fornisce minuti o ore di supporto. La struttura modulare consente di distribuire il carico generale all'interno dei circuiti di corrente di carico non protetti e protetti, in modo da consentire spesso la progettazione di un gruppo di continuità (UPS) più piccolo.


