Startseite

WEIDMULLER - WEI2912590000 IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT - 2912590000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2912590000 IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Ausführung - Stecker

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - sonstige

  • Geeignet für Rundkabel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4099986536418

Artikelnummer

WEI2912590000

Herstellernummer

2912590000

Hersteller

WEI

Steckverbindertyp:

sonstige

Ausführung:

Stecker

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

sonstige

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Connettore di potenza a innesto per la trasmissione di energia

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie