Startseite

WEIDMULLER - WEI2857060000 VPU PV II 3 600 - 2857060000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2857060000 VPU PV II 3 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Schutzpegel - 2 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4064675537427

Artikelnummer

WEI2857060000

Herstellernummer

2857060000

Hersteller

WEI

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Schutzpegel:

2 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

600 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

ja

Netzform TT:

nein

Max. Dauerspannung AC:

600 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Baugröße:

3 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Max. Dauerspannung DC:

600 V

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

50 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

600 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. PV-Spannung:

600 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

1.5 mm²

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Il dispositivo è una protezione contro le sovratensioni del Tipo II per l'applicazione fotovoltaica (PV). Può essere installato dietro l'inverter fotovoltaico e protegge dalle sovratensioni causate da operazioni di commutazione o fulmini indiretti. Il portafoglio offre un utilizzo globale nelle regioni ad alta quota e una garanzia a lungo termine. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie