Startseite

WEIDMULLER - WEI2828600000 IE-SW-ELB-08-6TX-2FESFP - 2828600000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2828600000 IE-SW-ELB-08-6TX-2FESFP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Managebar - nein

  • Anzahl der Modulslots - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 6

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

89 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4064675369974

Artikelnummer

WEI2828600000

Herstellernummer

2828600000

Hersteller

WEI

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Managebar:

nein

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

6

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Layer 2:

ja

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

2

Layer 3:

nein

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Breite:

43.5 mm

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Tiefe:

64 mm

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Höhe:

103 mm

Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie